TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ツールワゴン(引出し付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08426354
品番
SR-3F GN
参考基準価格(税別)
¥81,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天板面がフラットであるため簡易な作業が可能です。
段数
2
積載荷重(kg)
250
均等荷重(kg)
80
材質(本体)
スチール
引出し
あり
高さ(mm)
795
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
材質(車輪)
ゴム
色
グリーン
仕様
完成品
トラスコ品番
501-6479
質量(kg)
24.2
材質(金具)
スチール
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
220×325×70
棚板調整ピッチ(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。