TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ツールワゴン(引出し付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08426363
品番
SR-3F NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天板面がフラットであるため簡易な作業が可能です。
材質(本体)
スチール
引出し
あり
材質(車輪)
ゴム
色
ネオグレー
仕様
完成品
トラスコ品番
501-6487
質量(kg)
24.2
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×795
材質(金具)
スチール
棚段数(段)
2
均等積載量(kg/段)
80
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
220×325×70
最大積載量(kg/台)
250
棚板調整ピッチ(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000