ミニキャビネット"LVR型"

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 引出し数H60 4個、H120 2個 高さ(mm)540 注文コード08426792 品番LVR-541 GN
参考基準価格(税別)¥84,490 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は引出し数・高さなど24種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番502-1065 質量(kg)28.1 高さ(mm)540 引出し数H60 4個、H120 2個 最大積載量(kg)210 材質スチール グリーン 奥行(mm)412 間口(mm)392 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)392×412×540
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする