曜日別特売
LVR-542  GN ミニキャビネット"LVR型" TRUSCO 08426801

LVR-542  GN ミニキャビネット"LVR型" TRUSCO 08426801
LVR-542  GN ミニキャビネット"LVR型" TRUSCO 08426801

ミニキャビネット"LVR型"

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台引出し数H120 4個高さ(mm)540注文コード08426801品番LVR-542 GN
参考基準価格(税別)¥79,980販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
トラスコ品番502-1081質量(kg)24.1高さ(mm)540引出し数H120 4個最大積載量(kg)210材質スチールグリーン奥行(mm)412間口(mm)392色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)392×412×540
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする