TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
ウォールユニット ”WUN型”用引出し 仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08427097
品番
AW-21
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
引出しは再生樹脂100%
幅(mm)
233.5
高さ(mm)
50
厚さ(mm)
3.7
摘要
AW-2用
質量(g)
36
トラスコ品番
511-8689
適合機種
AW-2用
材質
AS樹脂
質量(kg)
0.036
梱包数
10枚