TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
ウォールユニット ”WUN型”用引出し 仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08427221
品番
D-2
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
引出しは再生樹脂100%
幅(mm)
92
高さ(mm)
57.4
厚さ(mm)
1.8
摘要
D-1用
質量(g)
11
トラスコ品番
510-0321
適合機種
D-1用
材質
AS樹脂
質量(kg)
0.011
梱包数
20枚