42115XXX バリウエイト 友屋 08427256

バリウエイト

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)(満水時)10 イエロー 注文コード08427256 品番42115XXX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,240
この商品は質量・色など4種類から選べます 他の種類を見る

A型看板等を屋外設置時に転倒防止のための、注水型ウエイトです。

イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×170 質量(kg)(満水時)10 材質樹脂成型品 種別

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08427256 42115XXX 37107752 087036 バリストーン ミツギロン バリストーン ミツギロン 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
買って早々にフタから水漏れ
教育・研究機関

屋外で10年以上使用していた以前の水タンクのフタが割れて水漏れがするため、こちらに買い換えました。色が目立ちにくく、以前と同じデザインだったために購入。しかし使用開始して7営業日ほどでフタから水漏れをしはじめました。フタはしっかり締まっているにもかかわらず…ということは本体とフタの篏合がよくないのだと思います。盛大に漏れるわけではないので気にせず使用していますが、室内利用の場合や絶対水漏れしてはならない箇所などに設置する際には事前に検証したほうがよいと思います。値段は安価で本体だけで言えばとても軽量、女性にも水の量を調節することで扱いやすいアイテムです。

2024-12-12
用途:
ドローンの撮影
Studio Tronco 本多 幹祐 様 (サービス業)

もう少し小型のがあってもよかった。係留装置の重しに使いましたが使い勝手がイマイチでした。

対象商品:
08427265
2024-06-07
用途:
室内で使用。重しとして。
澤井塾 様 (教育・研究機関)

頑丈だし、色も派手でなくいいです。今のところ問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
08427265
2024-02-28
用途:
仮囲いに使用
株式会社 TOYS CRAFT 様 (建設業・工事業)

まだ使ってないが形等見るところ使えそう。
対応も早かった。

対象商品:
08427274
2023-11-14
用途:
屋外に軽い荷物を置くとき

水で重さを調節できる点が素晴らしいです。
購入2回目ですが、一回目に購入したものは外に置くためプラスチックが
劣化してしまいました。でも、長く使えたので寿命と思います。
良かったのでリピートです。

対象商品:
08427265
2024-02-02
用途:
木製バリケートの重りとして
サンダイ技建株式会社 様 (建設業・工事業)

橙色や黄色ではなく落ち着いた色が、景観に配慮したところに使用するには非常に良いです。

対象商品:
08427265
2023-03-30
用途:
材料置き場のシート押さえに。
有限会社ライズ 様

価格の割に品質が良いと感じましたが、キャップの出来が良いと完璧かと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
08427265
2021-12-04
用途:
店舗外に設置しているスタンド看板の補強用として使用
有限会社 章 様 (卸売・小売業)

バリウエイトを使用することで、風のある日や接触にも耐えれていますので、本体が倒れることがなくなり、安全面や耐久性で助かっています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする