※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
T302型扉付バンラックケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08427282
品番
T302-M
参考基準価格(税別)
¥84,220
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
501-0276
幅(mm)
844
質量(kg)
26
高さ(mm)
880
奥行(mm)
340
間口(mm)
844
棚板寸法(mm)
818×285×18
有効間口(mm)
792
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません