屋外で10年以上使用していた以前の水タンクのフタが割れて水漏れがするため、こちらに買い換えました。色が目立ちにくく、以前と同じデザインだったために購入。しかし使用開始して7営業日ほどでフタから水漏れをしはじめました。フタはしっかり締まっているにもかかわらず…ということは本体とフタの篏合がよくないのだと思います。盛大に漏れるわけではないので気にせず使用していますが、室内利用の場合や絶対水漏れしてはならない箇所などに設置する際には事前に検証したほうがよいと思います。値段は安価で本体だけで言えばとても軽量、女性にも水の量を調節することで扱いやすいアイテムです。
もう少し小型のがあってもよかった。係留装置の重しに使いましたが使い勝手がイマイチでした。
水で重さを調節できる点が素晴らしいです。
購入2回目ですが、一回目に購入したものは外に置くためプラスチックが
劣化してしまいました。でも、長く使えたので寿命と思います。
良かったのでリピートです。
橙色や黄色ではなく落ち着いた色が、景観に配慮したところに使用するには非常に良いです。
価格の割に品質が良いと感じましたが、キャップの出来が良いと完璧かと思います。
バリウエイトを使用することで、風のある日や接触にも耐えれていますので、本体が倒れることがなくなり、安全面や耐久性で助かっています。