※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック本体
パンチングラック(基本枠)(片面)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08427395
品番
UPR-FW
参考基準価格(税別)
¥49,460
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
UPR型ライトビンラック・パンチングラック用フレームです。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×600×1885
均等耐荷重(kg/台)
100
タイプ
両面
トラスコ品番
501-5588
材質
スチール
幅(mm)
900
質量(kg)
14
高さ(mm)
1885
奥行(mm)
600
最大積載量(kg)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750