てんとー君

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08427518 品番52521XXX
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【てんとうむし】みたいなキュートなデザイン。

材質PE、ABS樹脂 質量(kg)1.0 タンク容量(L)7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×260 適合ポール外径(Φmm)22
注意
※雨の強い日は、早めにしまってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:569

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08427518
2018-02-21
用途:
のぼり
SORA 様 (飲食業)

非常に使いやすいです。

さしてネジをしめて固定
簡単です。

対象商品:
08427518
2017-09-03
用途:
展示場のノボリの設置
株式会社 各務原整備 様

思った以上に小さかったので風が強い時に倒れたりしないか不安ですが今のところは大丈夫です

対象商品:
08427518
2016-11-01
用途:
ねじがすぐに錆びてきましたね。
ベアーズサイクル 様

残念ですが、ポール差し込み口にあるビスが一週間でサビサビに
なりました。 
外へ出して使用するアイテムですので、この辺は、安くてももう少し対策があればよかったです。

対象商品:
08427518
2016-03-29
用途:
旗を立てる時に使います
たわらや 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通に使えます 若干重りの部分他社の商品と比べると小さい感じがしますが 不便は無いですが(旗を立てる部分の差し込むプラスチック)作りの精度が悪いので耐候性がどのくらいあるか疑問ですが 1年以上持てばリピート購入させて頂きます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする