TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック本体
パンチングラック オールパネルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08427605
品番
UPR-4000
参考基準価格(税別)
¥116,620
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×430×1885
均等耐荷重(kg/台)
60
設置方式
固定
タイプ
片面
仕様
組立式
トラスコ品番
501-5553
質量(kg)
33.5
色
ホワイト(パネル・底板・棚板)、ダークグレー(支柱・ベース・上桟)
高さ(mm)
1885
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
430
間口(mm)
900
最大積載量(kg)
60/台
梱包数
1台
注意
※フレームの底板とパンチングパネル・各種棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400