TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック本体
パンチングラック両面(棚板付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08427614
品番
UPR-6004
参考基準価格(税別)
¥192,300
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
タイプ
両面
トラスコ品番
501-5600
質量(kg)
60
高さ(mm)
1885
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400