※使用例

イージーレールPOPベースタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 クローム 注文コード08427624 品番33839CRM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,550
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽量コンパクト。ワゴンや平台などオールマイティに活躍。
クリップのない美しい表示を実現。
高さ調整はワンタッチ。ポスターハンガーと本体は粘着テープでとりつけます。
ベースはコーナー・センターどちらにも使えます。
取付けは、レールの溝に差し込むだけでOK。取り外しは、上に持ち上げるようにすれば簡単に取り外せます。
ワンタッチ式で使いやすさ抜群。

クローム 種別両面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×450〜750 セット内容スタンド、ポスターハンガー×2 材質アルミ、スチール、樹脂
注意
※両面テープはポスターハンガーに予めセットされています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:562

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08427597
2018-12-16
用途:
ポップ飾る
飲食業

挟む部分挟む溶接されてない。
両面テープには驚きました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする