友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の 陳列什器/棚用ポップスタンド
レール式POPスタンドベースタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
スタンド×2、ポスターハンガー、両面テープ×2
色
ブラック
注文コード
08427676
品番
33830BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
セット内容・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
多くのPOPをまとめて表示。ワンタッチ式レールで見やすく、スッキリとPOPを並べてアピール効果抜群。
スーパーの冷ケースやゴンドラなどで大活躍。
色
ブラック
セット内容
スタンド×2、ポスターハンガー、両面テープ×2
種別
片面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×135×450〜750
材質
アルミ、スチール、樹脂