友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の 陳列什器/棚用ポップスタンド
レール式POPスタンドベースタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08427685
品番
33830CRM
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
多くのPOPをまとめて表示。ワンタッチ式レールで見やすく、スッキリとPOPを並べてアピール効果抜群。
スーパーの冷ケースやゴンドラなどで大活躍。
色
クローム
セット内容
スタンド×2、ポスターハンガー、両面テープ×2
種別
片面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×135×450〜750
材質
アルミ、スチール、樹脂