マグネットパネルホルダー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08427852 品番 49835DGY
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

コーナー表示、パネルの取付けに。

ダークグレー 仕様3〜7mmの発泡ボード固定可能 材質本体/ABS・マグネット、ホルダー/ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×50×65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08427852
2020-04-13
用途:
Pop の固定に使いました。
川本 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

磁石か強力なので、しっかり取り付けできました。
あとは、ポップの薄さも色々対応可能なので、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
08427852
2017-09-01
用途:
大型POPの固定

白は汚れが目立つため、台座が濃いグレーなのでこちらを選びました。
マグネットは強力ですが、大き目のPOPを固定して、ネジ止めヒンジはきつく締めても温度上昇の高い部屋などで使用すると緩んで倒れてしまいます。
すずしい部屋では問題ありません。
台座はグレーよりもいっそのこと黒にしてくれればいいのになぁ。

対象商品:
08427852
2016-06-18
用途:
商品の説明書きの表示

本体が、グレーで目立ちにくく、説明が目立つ。
裏の磁石に傷防止が貼ってある。相手に傷つかないのが良いです。

対象商品:
08427843
2015-04-17
用途:
POP帆掲示

使いやすく非常に重宝しました、マグネットがもう少しでよいので強力な方が良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする