※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)本体
両面タイプ重量コンテナラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08428034
品番
U-1234WC
参考基準価格(税別)
¥182,670
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
904×637×1392
コンテナ数
72
均等耐荷重(kg/台)
100
トラスコ品番
501-8838
質量(kg)
89.4
高さ(mm)
1392
奥行(mm)
637
間口(mm)
904
コンテナ種類
T5 24個、T2 48個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500