※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)本体
両面タイプ重量コンテナラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08428043
品番
U-1536W
参考基準価格(税別)
¥202,250
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
904×624×1565
コンテナ数
96
均等耐荷重(kg/台)
200
トラスコ品番
501-8781
質量(kg)
95.6
高さ(mm)
1565
奥行(mm)
624
間口(mm)
904
段数
9
コンテナ
T2 72個、T5 24個
コンテナ種類
T5、T2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500