※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U-1536WC 両面タイプ重量コンテナラック TRUSCO 08428052 U-1536WC 両面タイプ重量コンテナラック TRUSCO 08428052 U-1536WC 両面タイプ重量コンテナラック TRUSCO 08428052

両面タイプ重量コンテナラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 08428052 品番 U-1536WC
参考基準価格(税別)¥219,540 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)904×637×1692 コンテナ数96 均等耐荷重(kg/台)100 トラスコ品番501-8846 質量(kg)103.1 高さ(mm)1692 奥行(mm)637 間口(mm)904 コンテナ種類T5 24個、T2 72個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする