TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの ねじ込み式キャスター
TRUSCOの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ナイロンキャスター75mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08428235
品番
ET-75N
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
34.3
ねじ径
W3/8
軸長(mm)
14
取付高(mm)
95
材質(車輪)
ナイロン
仕様
自在式
トラスコ品番
500-8221
質量(g)
191
車輪幅(mm)
21
表面処理
三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)
スチール
ねじ山
16山
車輪タイプ
単輪