TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの ねじ込み式キャスター
TRUSCOの ストッパーありねじ込み式キャスター
ナイロンキャスターストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08428262
品番
ET-75NS
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。
仕様
ねじ込み式
自在式(ストッパー付)
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
34.3
ねじ径
W3/8
軸長(mm)
14
取付高(mm)
95
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
500-8239
質量(g)
220
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
21
表面処理
(金具)三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)
スチール
ねじ山
16
車輪タイプ
単輪