深型5段レターケース

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08428542 品番TOA4-W5
参考基準価格(税別)¥9,330 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。
各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。

用途
A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。
別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型 トラスコ品番286-9179 質量(kg)3.8 サイズA4 間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5 引出し数5 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
縫製業 裁断作業
製造業

個人別工具の集中管理の棚としてしようしております。
透明で中身が見えて使いやすいです。

対象商品:
08428542
2022-03-26
用途:
各種資料、文房具等の整理整頓
運輸・通信業

パソコンデスクの高さに合わせレターケースを2段増設して使用してます。
パソコン周りがスッキリ勝たず来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
08428542
2015-08-08
用途:
用紙その他いろいろ収納出来て便利.

とても便利に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08428542
2016-11-15
用途:
壊れやすい部品の収納
建設業・工事業

2、3段にて使用したくバラしたのですが、はめ込み部分が割れてしまった。
壊れやすい様です。
最初に届いた時に数ヶ所の破損があったので交換してもらいましたが、再配達品も壊れていました。
材質に問題があるようです。

6人が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする