LA4-B αレターケース べースユニット TRUSCO 08428664 LA4-B αレターケース べースユニット TRUSCO 08428664

αレターケース べースユニット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08428664 品番LA4-B
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
サイズA4 トラスコ品番504-6700 質量(kg)0.4 間口W×奥行D×高さH(mm)340×275×30 引出し組合せ浅型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08428664
2013-05-22
用途:
卓上の書類入れとして使用

ベース裏に滑り止めが4カ所ありますが少し効き目が悪く思います。
ベースに引出しを乗せる構造ですが出し入れの際に引出し自体がガタつきます
もう少ししっかり固定出来ればいいのですが・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする