TRUSCO
TRUSCOの 机上整理・収納用品
TRUSCOの レターケース
レターケース A4・浅型深型コンビタイプ・深型タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08428707
品番
A4-W5P
参考基準価格(税別)
¥17,990
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。
書類などの管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
引出し数
A4深型5個
トラスコ品番
504-6581
材質
スチール
質量(kg)
5.6
色
クリア
サイズ
A4
タイプ
鍵なしタイプ
間口W×奥行D×高さH(mm)
253×333×455
引出し組合せ
深型
材質(引出し)
ポリスチレン(PS)樹脂
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
222×305×(深型・79)