LA4-S1 αレターケース 追加引出し TRUSCO 08428752 LA4-S1 αレターケース 追加引出し TRUSCO 08428752

αレターケース 追加引出し

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08428752 品番LA4-S1
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
引出し数A4横浅型×1 トラスコ品番504-6696 材質ポリスチレン(PS)樹脂 質量(kg)1 サイズA4 間口W×奥行D×高さH(mm)340×275×48 引出し組合せ浅型 材質(引出し)ポリスチレン(PS)樹脂 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)317×257×32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08428752
2013-05-22
用途:
仕事での書類整理

引出しの滑りが悪い
引出しのロック解除がしにくい
ベースと同時こ購入しましたが遊びが多くて出し入れ時に結構がたつきます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする