TRUSCO
TRUSCOの 机上整理・収納用品
TRUSCOの レターケース
αレターケース A4・2列タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08428813
品番
A4-W205
参考基準価格(税別)
¥33,110
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。
書類等の管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
材質
本体/スチール
引出し/ポリスチレン(PS)樹脂
引出し組合せ
深型
仕様
鍵なしタイプ
トラスコ品番
504-6602
質量(kg)
11.0
色
クリア
サイズ
A4
間口W×奥行D×高さH(mm)
528×334×497
引出し数
10
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
222×305×79