A4-W205K αレターケース片深5段扉付 TRUSCO 08428847 A4-W205K αレターケース片深5段扉付 TRUSCO 08428847

αレターケース片深5段扉付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08428847 品番A4-W205K
参考基準価格(税別)¥33,320 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
引出し数片深5段 サイズA4 トラスコ品番504-6653 質量(kg)9.9 間口W×奥行D×高さH(mm)528×334×497 引出し組合せ深型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする