TRUSCO
TRUSCOの 机上整理・収納用品
TRUSCOの レターケース
αレターケース片浅10段コンビ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08428856
品番
A4-S210T
参考基準価格(税別)
¥28,980
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
引出し数
片深10段
サイズ
A4
トラスコ品番
504-6637
質量(kg)
9.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
528×334×497
引出し組合せ
深型