TRUSCO
TRUSCOの 机上整理・収納用品
TRUSCOの レターケース
αレターケース深型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08428883
品番
A4-W5
参考基準価格(税別)
¥19,710
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
書類の保管だけでなく、部品などの保管に最適です。
引出し数
深型5段
材質
スチール
質量(kg)
7.4
色
ネオグレー
サイズ
A4
間口W×奥行D×高さH(mm)
253×333×455
引出し内寸法(mm)
228×327×79
トラスコ品番
504-3751
引出し組合せ
深型