TRUSCO
TRUSCOの 机上整理・収納用品
TRUSCOの レターケース
レターケース B4タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08428944
品番
TB4-M5P
参考基準価格(税別)
¥22,640
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
カラー分類でスピーディーな検索ができます。
8通りに使える見出しカード付です。
小さなパーツの保管・整理に便利です。
見出し面は見やすい45°の傾斜付です。
材質
本体/スチール
トレー/スチロール樹脂
引出し数
深型 5個
用途
B4用紙や事務用品の保管整理に。
付属品
見出しカード
トラスコ品番
278-2448
質量(kg)
7.6
サイズ
B4
間口W×奥行D×高さH(mm)
292×411×437
引出し組合せ
深型
アズワン品番
3-290-02
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
259×382×74