TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
08429197
品番
WGH-142S W
参考基準価格(税別)
¥11,020
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
種類
壁掛け・無地
板面(縦×横)(mm)
300×450
仕様
マグネット対応
トラスコ品番
288-4933
質量(kg)
1.5
色
白
表示内容
無地
材質(表面)
スチール
繰り返し・詰め替え
対応