TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボード(壁掛け)
月行事ボード(横書き) ブロンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08429206
品番
WGL-602S BL
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
種類
壁掛け・罫線あり
板面(縦×横)(mm)
900×1800
仕様
マグネット対応
トラスコ品番
288-5085
質量(kg)
15.5
色
白
表示内容
月行事
材質(表面)
スチール
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません