TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボード(壁掛け)
月行事ボード(横書き) ブロンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08429215
品番
WGL-612S BL
参考基準価格(税別)
¥43,810
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
種類
壁掛け・罫線あり
板面(縦×横)(mm)
900×1200
仕様
マグネット対応
トラスコ品番
288-5093
質量(kg)
10.8
色
白
表示内容
月行事
材質(表面)
スチール
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません