TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボード(壁掛け)
月行事ボード(縦書き) ブロンズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08429285
品番
WGL-222S BL
参考基準価格(税別)
¥28,060
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
種類
壁掛け・罫線あり
板面(縦×横)(mm)
600×900
仕様
マグネット対応
トラスコ品番
288-5042
質量(kg)
5.5
色
白
表示内容
月行事
材質(表面)
スチール
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。