TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボード(壁掛け)
壁掛ボード ブロンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
08429321
品番
WGH-132S BL
参考基準価格(税別)
¥15,810
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種類
壁掛け・無地
板面(縦×横)(mm)
450×600
仕様
マグネット対応
トラスコ品番
288-4976
質量(kg)
2.8
色
白
表示内容
無地
材質(表面)
スチール
繰り返し・詰め替え
対応