TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボード(壁掛け)
壁掛ボード(白暗線) ブロンズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08429355
品番
WGH-122SA BL
参考基準価格(税別)
¥22,770
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種類
壁掛け・無地
板面(縦×横)(mm)
600×900
仕様
マグネット対応
トラスコ品番
288-4968
質量(kg)
5.5
色
白(暗線)
表示内容
無地
材質(表面)
スチール
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。