TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボード(壁掛け)
月行事スチールホワイトボード縦
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08429443
品番
GL-212
参考基準価格(税別)
¥28,730
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
印刷の文字入りで、毎月の予定や行事の管理に最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
月行事ボード 縦書き用
モノタロウ
¥
8,498
¥
9,348
税込
色
白
罫線
縦
枠の色
シルバー
質量(kg)
7.5
材質
(フレーム)アルミ (芯材)硬質パッキン材(古紙配合率80%以上) (吊金具)アルミ(スライド式)
付属品
ラーフル1個 、マーカーペン(黒・赤各1本) 、カラーマグネット4個
仕様
マグネット対応
トラスコ品番
502-6709
種類
壁掛け・罫線あり
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1200×900×49
表示内容
月行事
材質(表面)
スチールホワイト
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません