TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボード(壁掛け)
スチール製ホワイトボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08429617
品番
SH-215D
参考基準価格(税別)
¥13,770
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ボード裏面にマグネットシートが貼付してある為、オフィスでのあらゆる場面で使用する事ができます。
種類
マグネット掛け・罫線あり
トラスコ品番
503-7891
質量(kg)
1.2
寸法(縦×横)(mm)
600×350
表示内容
行動予定表
仕様
マグネット対応
繰り返し・詰め替え
対応