キーボックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08429671 品番 K-160
参考基準価格(税別)¥66,640 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。
家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。
壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。
キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。

ホルダー数160 トラスコ品番000-8338 材質/仕上スチール 質量(kg)11.2 間口W×奥行D×高さH(mm)420×110×500 設置方式壁掛け型 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×110×500
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08429723
2021-10-15
用途:
壁に取付使用
建設業・工事業

元々事務所で同じメーカーのキーボックスを使用していたので、少し保管できる数量が少ないタイプを探していました。表示面が大きくて見やすいのでおススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
08429723
2014-12-10
用途:
重要な鍵の保管・管理

同程度のキーボックスと比べてやや高いと思いましたが、商品を見て納得しました。本体や付属のキーホルダはしっかりとした作りで満足できるものです。

対象商品:
08429757
2014-12-26
用途:
事務所に固定して使用

開き扉側が重さで多少下がる。蝶番がもっと頑丈だとよいかも

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする