用途圧力測定(テストとメンテナンス)、ブルドン管・圧力センサーの校正、プロセスのモニタリング
ケース形状A枠(立型つば無し)精度±0.05%FS圧力レンジ(MPa)35接続ねじG1/4オス測定流体腐食性の無い気体/液体セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(g)約350種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)-10~50電源006P型9V角型電池(6LR61)表示5桁表示部320°分解能(読み値)99999寸法(直径Φ×厚さ)(mm)95×55(圧力継手部を除く)機能ティア(風袋引き)、アラーム、回転可能表示更新レート2回/秒圧力種類シールドゲージ圧RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(kPa)-圧力レンジ350bar