曜日別特売
TC-C6MG-50 ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCO 08429784

 

TC-C6MG-50 ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCO 08429784
TC-C6MG-50 ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCO 08429784
TC-C6MG-50 ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCO 08429784
TC-C6MG-50 ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCO 08429784
TC-C6MG-50 ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCO 08429784

ホルダー式クリップ クリックス マグネット付

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプストレートバー
全長(mm)110
内容量1個注文コード08429784品番TC-C6MG-50
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。
クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。
ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。

用途
文書や図面などの掲示。
事務機や電話のメモ立てに最適。
原料、資材保管の掲示用に。
設備周りの注意書き掲示用に。
仕様クリップ種+ジョイント種+クリップ種:C6型+ストレート50+MG型タイプストレートバー全長(mm)110質量(g)31耐荷重(kg)(マグネット)1.5トラスコ品番261-9920種別ワイドクリップ+ストレート+マグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08429784
2023-06-13
用途: リモート会議の表示たて
教育・研究機関

見た目の小ささに反して、グリップ力やマグネットの強さは申し分なく
商品写真よりアームが長い(50mm程)なので、見せる角度も360°以外
3D方向にも色々な見せ方ができるので、どこにでもおける。

対象商品 : 08429802
2022-10-11
用途: ディスプレイ等
自動車・二輪車・自転車関連業

アイディア次第で色々なことに使えるのでとても便利です。

対象商品 : 08429775
2022-01-17
用途: よい
医療・福祉・介護関連業

長いサイズも良かったのですが短いサイズのほうが便利です、安価で購入出来て助かりました

2022-01-17
用途: 事務所の名前に使いました
医療・福祉・介護関連業

安くで購入できとても満足です、この長さともう一つ短いサイズもあり購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする