TC-C5MG-3 ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCO 08429906 TC-C5MG-3 ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCO 08429906 TC-C5MG-3 ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCO 08429906 TC-C5MG-3 ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCO 08429906 TC-C5MG-3 ホルダー式クリップ クリックス マグネット付 TRUSCO 08429906

ホルダー式クリップ クリックス マグネット付

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08429906 品番 TC-C5MG-3
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。
クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。
ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。

用途
文書や図面などの掲示。
事務機や電話のメモ立てに最適。
原料、資材保管の掲示用に。
設備周りの注意書き掲示用に。
仕様クリップ種+ジョイント種+クリップ種:C5型+ジョイント3連+MG型 タイプ多可動 全長(mm)115 質量(g)32 耐荷重(kg)(マグネット)1.5 トラスコ品番261-9873 種別中型クリップ+ジョイント3連+マグネット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:561

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08429784
2023-06-13
用途:
リモート会議の表示たて
教育・研究機関

見た目の小ささに反して、グリップ力やマグネットの強さは申し分なく
商品写真よりアームが長い(50mm程)なので、見せる角度も360°以外
3D方向にも色々な見せ方ができるので、どこにでもおける。

対象商品:
08429802
2022-10-11
用途:
ディスプレイ等
自動車・二輪車・自転車関連業

アイディア次第で色々なことに使えるのでとても便利です。

対象商品:
08429775
2022-01-17
用途:
よい
医療・福祉・介護関連業

長いサイズも良かったのですが短いサイズのほうが便利です、安価で購入出来て助かりました

2022-01-17
用途:
事務所の名前に使いました
医療・福祉・介護関連業

安くで購入できとても満足です、この長さともう一つ短いサイズもあり購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする