TPT-345S プラスチック棚用 追加棚板セット TRUSCO 08430082

プラスチック棚用 追加棚板セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット トラスコ品番512-7793 注文コード08430082 品番TPT-345S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,290
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。

均等積載量(kg/段)100 ネオグレー 間口(mm)900 奥行(mm)450 高さ(mm)428.25 適合高さ(mm)(棚板間隔)372 質量(kg/セット)3.61 トラスコ品番512-7793 質量(kg)3.61 摘用5段用(脚付)W900×D450×H87
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39594362
2014-01-23
用途:
銭湯脱衣場のタオルや洗面器を置く棚
有限会社ビバーク 様

とても軽く強度もあり、その他には露天風呂の椅子としても利用したいと思っています。いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする