作業椅子

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 08430502 品番 TYZ255-33HK
参考基準価格(税別)¥11,590 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

作業が楽な上にキャスター付なので、移動・収納・作業性に優れています。
椅子の座面高が低いので、人をえらばず、どなたでも楽な座りごこちです。
座厚が大きいので、長時間の作業にも疲れない構造になっています。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)431×431×330 本体質量(kg)3.7 トラスコ品番279-0271 材質合板・ウレタン 幅(mm)431 材質/仕上脚部:シルバー粉体塗装 質量(kg)3.7 摘要キャスター付 種類作業用イス キャスターあり 材質(キャスター)ゴム 張地ビニールレザー張り パイプ径(Φmm)25.4 キャスター径(Φmm)50 生産国中国 座幅(mm)300 座高(mm)330 材質(脚)スチールパイプ 材質(座面)合板・ウレタン 座奥行(mm)300 座寸法×全高(mm)Φ300×330 色(脚部)シルバー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
機械作業時に

信頼のTRUSCO製ですししっかりした造りです。
低い所の作業を大変楽にしてくれます。

対象商品:
08430502
2022-08-11
用途:
低姿勢での作業
湘南カイロ 様

作業で使う低い椅子を探していたのですが、キャスターが付いているので、座ったまんま井戸出来るので重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
08430493
2020-09-04
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

座り心地が良く、
用がない時でも座ってしまいます。
一つタイヤの動きが気になる時がありますがお値段的には仕方ないかと。

1人が参考にしています
対象商品:
08430502
2019-10-30
用途:
自転車のメンテンナンスをするときに使用

座りながら移動できるので良いと思います。
静音性の高いキャスターなどもっと良いものしてほしいと思いました。

対象商品:
08430493
2019-05-24
用途:
浴場洗い場の壁面洗いに使用。
サービス業

椅子の高さが丁度よい。高過ぎず低過ぎず。移動がとても楽になりました。タイヤサイズがもう少し大きくてもよかったかな、とも思います。

対象商品:
08430502
2018-05-23
用途:
穴あけ作業に使用しています。

キャスターが摩耗しやすいので交換できるとより便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
08430493
2018-06-20
用途:
自動車修理

高さが丁度良く、座り心地も良いので気に入っています。
キャスターホイールがなぜか偏摩耗して転がらなくなって2台目です。
偏摩耗したタイヤはヤスリで修正して使っていますがだんだん小さくなってもうじき無くなりそうです。つ_;)

1人が参考にしています
対象商品:
08430493
2017-08-20
用途:
機械メンテナンス作業
F CRAFT 様

高さも丁度良く座ったままの移動も軽く
重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする