KJ-1330N インクジェットプリンタ用紙 コクヨ 08431202

インクジェットプリンタ用紙

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08431202 品番KJ-1330N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鮮明な印字・画像が再現できるスーパーファイングレード。高精細出力に対応し、カラー出力にも適しています。
ちょっとしたホームページの出力や企画書のカラー出力など幅広い用途に使用できます。

仕様片面印刷用紙 適合カラーインクジェットプリンタ(顔料インク・染料インク対応) 寸法(mm)縦420×横297 サイズA3 白色度(%)約84 紙厚(mm)0.150 坪量(g/m2)118 入数30枚入

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08431193
2007-12-01
用途:
自社オリジナル商品のタグ製作

最近、どこの店舗にも取り扱っていないので、こちらで購入できて助かります。
通販で、送料入れても一番こちらがお得です。
厚みもちょうよく印刷もきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする