カ-19N 賞状額縁金ラック コクヨ 08431735

賞状額縁金ラック

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 種類賞状B5中 仕上表面:ウレタン塗装 注文コード08431735 品番カ-19N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は種類・仕上など19種類から選べます 他の種類を見る

安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。
長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。
塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。
国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。
贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。

フレーム
外寸法:319×241
内寸法:261×183
厚さ(mm)ガラス:2 材質フレーム/R-PS、裏板/パーティクルボード 付属品ひも、ひも止め金具、額吊り金具 用紙サイズセット用紙:273×195 仕上表面:ウレタン塗装 種類賞状B5中 質量(g)500 用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
事務所内でもらった感謝状に使う
塚田建材株式会社 様 (建設業・工事業)

中々この大きさが、他に売ってなかったので
助かりました。ガラスがちょっと重いですねー
怖いです。

対象商品:
00369845
2026-02-08
用途:
干支の切り絵を飾る為
卸売・小売業

普通に使えました。もう少し小さいサイズで良かったのですが、ピッタリサイズが無かった。

対象商品:
00369845
2024-05-01
用途:
事務所にて
株式会社松井組 様

表彰状を入れるのに使いしました。B3判の大きなものが欲しかったので簡単にいいものが手に入れられてよかったです。

対象商品:
08431771
2024-02-26
用途:
年度定期総会時の表彰式で使用
その他業種

額の縁も落ち着いた配色で重厚さを感じる。今後も引き続き活用していきたい。

対象商品:
00369976
2021-06-03
用途:
賞状などの掲示に
医療・福祉・介護関連業

ホールに賞状類を掲示する時に、選びました。 質感も良好。落ち着いて見えるので、違和感なく掲出できました。

対象商品:
00369994
2021-06-14
用途:
贈答品
その他業種

商品に問題は無いのですが、梱包方法に不満がありました。複数注文したのですが、商品をまとめる為に商品外箱に直接テープどめされていたので、剥がす際に表面が剥がれ、贈答品としてはあまりよろしくない形となりました事が残念でした。

対象商品:
00369845
2018-07-02
用途:
褒章(B3サイズ)の入れとして
製造業

B3サイズの賞状を入れるのにちょうどよいサイズです。遠目で見ると高級感もあり値段も安いのでよいと思います。

対象商品:
00369994
2019-02-25
用途:
事務所にて掲示用として使用します。
不動産業

コクヨの製品ということもあり,しっかりとした仕上がりで満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする