画像準備中

Dino-Lite Premier M Polarizer(偏光)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08431745 品番DINOAM4113ZT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

10〜230倍に拡大。低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。
約130万画素のセンサーを搭載。1280×1024ピクセルの高画質で記録や観察が可能。お肌や髪などのチェックから、工業製品の検査や研究用途など、プロ用から一般まで何でも幅広くこなします。
倍率ダイヤルをロックできるスイッチを搭載。その他ケーブルの断線を防ぐ接続部、接着剤の使用を極力少なくし、ボディ剛性のアップ。マイクロタッチやピント調整の改良、静電気防止など使いやすさが向上しました。
偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。
ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。
画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。

用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
注意
※対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。
※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする