カ-224C 賞状額縁アルミ コクヨ 08431762

賞状額縁アルミ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 種類賞状B5(七九) 色(本体)シルバー 注文コード08431762 品番カ-224C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は種類・色など17種類から選べます 他の種類を見る

シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。
オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。
留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。

フレーム
外寸法:298×237
内寸法:263×202
厚さ(mm)ガラス:2 色(本体)シルバー 材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード 付属品ひも、額吊り金具 用紙サイズセット用紙:273×212 仕上表面:アルマイト加工 種類賞状B5(七九) 質量(g)650 仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
資格証書掲示用
製造業

以前、当該商品と別の商品を購入し使用。別商品はアクリル板で安いものの、数年で黄色く変色し始めて使いものにならず、今回当該商品を改めて購入。尚、数年前に購入した当該商品は全く問題無く現在も使用中。

対象商品:
08431744
2025-11-26
用途:
ポスター展示
合同会社絆 様 (サービス業)

いつも日用品や文具などモノタロウさんです。
今回も賞状額を買いましたが、値段の割にとても落ち着いたいい感じの額で、喜んでいます。
またお願いします。

対象商品:
08431753
2022-09-11
用途:
表彰状の掲示に使用
教育・研究機関

アルミフレームも適度な重みもあり、一層立派に見えます。満足です。

対象商品:
00369705
2021-06-29
用途:
証を飾るのに使用
株式会社グリーンアース 様

特に不具合はありません。同じものが隣にあるので合わせました。

対象商品:
00369757
2020-09-30
用途:
孫のお祝いに
農・林・水産業

シンプルデザインで良く、価格の割には、きれいにできている。

対象商品:
08431744
2020-05-28
用途:
従業員の技能士認定証を掲示
KBKエンジニアリング株式会社 様

アルミのフレームでもとても高級感が感じられて、これを選んでよかったです。値段もそこまで高くなく、今後並べていっても事務所内で違和感なく、また華やかにしてくれそうです。

対象商品:
00369723
2020-03-24
用途:
資格証飾るため
製造業

壁に飾るのに、シンプルで見栄えも良くて、簡単に出し入れできるので、リピートしてます。

対象商品:
08431753
2018-07-30
用途:
食品規格証明書を入れました
株式会社若菜 様

ガラスなので、とてもきれいで良かったですが、
食品安全の観点から、プラ素材(アクリル板など)が良かったのかなとも思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする