タックタイトル

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(255片) 注文コード 08432076 品番 タ-70-52
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

台紙から外して、すぐ貼れます。鉛筆・ボ-ルペン・サインペンなどできれいに記入出来ます。強粘着。無地。
タイトルブレーン(NS-TB1)対応タックタイトルです。

ラベルサイズ(mm)16×38 仕様無地、強粘着 入数255片

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34974362
2024-01-09
用途:
書類保存用のファイルラベル
日本果実工業株式会社 様 (製造業)

いつもこの商品を使用しています。
タイトルブレーンで印刷可能ですし
これからもこちらの商品を使用すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34974441
2023-07-31
用途:
備品

封筒に印刷されている住所を消すために購入しました。
なかなかこの幅のサイズが無く見つけられて良かったです。
シールの上から印字出来るのでとても助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34974344
2022-09-06
用途:
ブルーベリーの瓶詰にその他の加工食品に、ラベル張りをしたい。

何かにの事務作業に、ラベルは必要、何時も手元fで使っています。

対象商品:
08432076
2021-10-01
用途:
ラベルとして
ADS 様

チャック付きのビニール袋にラベルとして使用。何か買った時のちょっとした付属品や予備をそのまま収納すると、これ何だっけ?となるので、最低限どの製品のものなのかわかるようにしています。整理整頓に便利。

対象商品:
34974387
2020-12-24
用途:
商品の中身の色や柄がわかるように数字を打って商品の外箱へ貼る。
社会福祉法人よさのうみ福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

色んなサイズがあり用途によって選べるのはいいです。また、数も多くこの作業以外にも使えそうなので無駄なく使用することができます。

対象商品:
08432076
2018-06-16
用途:
瓶のラベル
医療・福祉・介護関連業

瓶を洗浄することを考えて簡単にはがせるタイプのラベルを選びました。
接着力は十分で、剥がす時も楽です。ラベル屋さんに対応していないのが残念でした。

対象商品:
34974387
2018-03-23
用途:
事務作業
製造業

欲しかったタイプがもう少し細身のものでした。バリエーションを少し増やして頂くか、1つのタイプの入数を減らして頂きたい。試しで買うには量が多すぎました。

対象商品:
08432076
2017-07-19
用途:
パウチ袋への貼り付け
ヘレナギター 様

パウチ袋へ入れたパーツ等の分類の為に購入しました。
他の製品では、すぐに剥がれるので粘着力の高そうなこちらにしましたが、100均等で売っている物と、それ程変わらなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする